NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
四角ナット/導通機能付,カジリ防止付 (M6フレーム用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08407963
品番
NSME-06-6
参考基準価格(税別)
¥79
販売価格(税込)
¥67
販売価格(税別)
¥
61
バスケットに入れる
M6規格、導通用突起付き四角ナット
ねじサイズ
M6
適合フレーム
M6フレーム
用途
導通が必要な接続用
材質
SWCH相当
質量(g)
2.5
表面処理
無電解ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応