ナットホルダー (M4フレーム用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 08408015 品番 NH-04-RE-P50
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

M4規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用

適合フレームM4フレーム 用途基本的な接続用 材質ポリアセタール[POM] レッド 質量(g)5(0.1/個) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
アルミフレームレール溝
卸売・小売業

ナットを入損ねたりして、つまんでしまった時など、もろくよく割れる

対象商品:
08407997
2024-04-21
用途:
電気関係の治工具
その他業種

取り付けも簡単で取り付け後の移動時の抵抗も丁度良良い

対象商品:
08407988
2017-05-30
用途:
アルミフレームの組み付け
製造業

キチンとフレームの途中でしっかりとまるので、作業はしやすいです。

対象商品:
08408006
2017-08-12
用途:
スクーターのヘッドライトの光軸調整の補修部品として使用

手に取った感じから良い物だと感じられます。
実際の使用に全く問題はありませんでした。

対象商品:
08407997
2016-02-08
用途:
アルミフレームに取り付ける際にし使用。

薄すぎて、壊れやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする