NH-06-GR-P50 ナットホルダー (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408033 NH-06-GR-P50 ナットホルダー (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408033 NH-06-GR-P50 ナットホルダー (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408033

ナットホルダー (M6フレーム用)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード08408033 品番NH-06-GR-P50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥720
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

M6規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用

適合フレームM6フレーム 用途基本的な接続用 材質ポリアセタール[POM] グリーン 質量(g)5(0.1/個)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08408033 NH-06-GR-P50 63986537 NH-06-GR-P50 ナットホルダー (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) ナットホルダー (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 1パック(50個) 699 税込769 仕様変更の為

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-31
用途:
アルミフレームの組み立て用
その他業種

計画変更のため買い増しです。小売りしてもらえて助かります。

2025-02-18
用途:
ボルト締結
建設業・工事業

見た目がもの凄くちゃっちいですがちゃんと機能します。
ちなみにレッドのばら売りは写真が間違っています。

対象商品:
63983606
2023-11-09
用途:
アルミフレームのナットの固定
サービス業

位置調整が容易になるので、組み立ての効率を上げるには必須。

対象商品:
08408024
2020-06-24
用途:
アルミフレームとの接合のグラつき防止
製造業

四角ナットの取り付けの際、わずかながら隙間ができます。そこで、ナットホルダーを取り付けると、滑り止めにもなり、グラつきません。このため、しっかり固定することができました。

2人が参考にしています
対象商品:
08408024
2017-12-07
用途:
アルミフレーム組立
製造業

垂直面の四角ナット取付に必須です。六角レンチでスムーズに
位置決め出来ます。水平の場合でも、四角ナットの回転ずれが
防げて便利です。1個単位で注文できるので無駄が出ないのが
有難いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする