TPG854-LL 防振・防滑手袋 TRUSCO 08408057 TPG854-LL 防振・防滑手袋 TRUSCO 08408057

防振・防滑手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 08408057 品番 TPG854-LL
参考基準価格(税別)¥9,830 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

掌部中間層に特殊振動吸収材を入れ、フィット感を損なわない薄い形状で、高い防振性能を持たせました。
表面には、水や汗で濡れた時に、よりグリップ性が増すという特殊な加工を施した天然皮革「ウェットガード」を使用しています。

用途
特に、フィット感を必要とする振動作動に最適です。
グラインダー、草刈機、チェーンソー等の軽作業時に。
中指長(cm)9.8 全長(cm)24.8 手のひらまわり(cm)25 仕様縫製手袋 トラスコ品番286-8989 材質牛革 サイズLL 質量(g)80 入数(双)1 本体質量(g)133 機能防振・防滑 材質(掌側)振動吸収剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする