NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
ナットホルダー (M8/H8フレーム用)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08408085
品番
NH-08-RE
参考基準価格(税別)
¥32
販売価格(税込)
¥28
販売価格(税別)
¥
25
バスケットに入れる
M8規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
適合フレーム
M8/H8フレーム
用途
基本的な接続用
材質
ポリアセタール[POM]
色
レッド
質量(g)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応