NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
ナットホルダー (M8/H8フレーム用)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
08408094
品番
NH-08-RE-P50
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
M8規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
適合フレーム
M8/H8フレーム
用途
基本的な接続用
材質
ポリアセタール[POM]
色
レッド
質量(g)
15(0.3/個)
RoHS指令(10物質対応)
対応