NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
ダブルナットホルダー (M4フレーム用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08408103
品番
NHW-04
参考基準価格(税別)
¥37
販売価格(税込)
¥33
販売価格(税別)
¥
30
バスケットに入れる
M4規格、ナット位置保持用ホルダー、ダブルナットセットで使用
適合フレーム
M4フレーム
用途
ダブルナットセット用
材質
ポリプロピレン[PP]
色
ブラック
質量(g)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応