NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
ダブルナットホルダー (M6フレーム用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
08408128
品番
NHW-06-P50
参考基準価格(税別)
¥1,665
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
M6規格、ナット位置保持用ホルダー、ダブルナットセットで使用
適合フレーム
M6フレーム
用途
ダブルナットセット用
材質
ポリプロピレン[PP]
色
ブラック
質量(g)
5(0.1/個)
RoHS指令(10物質対応)
対応