NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
ダブルナットホルダー (M8/H8フレーム用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08408137
品番
NHW-08
参考基準価格(税別)
¥48
販売価格(税込)
¥43
販売価格(税別)
¥
39
バスケットに入れる
M8規格、ナット位置保持用ホルダー、ダブルナットセットで使用
適合フレーム
M8/H8フレーム
用途
ダブルナットセット用
材質
ポリプロピレン[PP]
色
ブラック
質量(g)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応