NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
ダブルナットセット(ロック機能付)/ステンレス製 (M6フレーム用)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08408182
品番
NSWS-06
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
M6規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
ねじサイズ
M6
適合フレーム
M6フレーム
用途
ナット位置固定用
セット内容
NSMS-06-6(2ヶ) NHW-06、SHRS-06-08(各1ヶ)
材質
ナット:SUS XM7相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304
質量(g)
6.1
表面処理
ナット:無し ナットホルダー:(黒) ネジ:無し
RoHS指令(10物質対応)
対応