NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
長ナット (M6フレーム用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08408207
品番
NSL-06
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
M6規格、基準寸法のピッチでネジ穴が2個あるナット
ねじサイズ
M6
適合フレーム
M6フレーム
用途
2つ穴ブラケット用又はフレーム突合せ接続用
材質
SS400相当
色
シルバー
質量(g)
16.3
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応