FNH-06-6 フランジ付ナット (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408234 FNH-06-6 フランジ付ナット (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408234

フランジ付ナット (M6)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08408234 品番FNH-06-6
参考基準価格(税別)¥24 販売価格(税込) ¥22
販売価格(税別)
20
ねじサイズM6 用途カバー取付け等 材質SWCH相当 シルバー 質量(g)3 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08408234
2025-11-30
用途:
オートバイのナンバープレート固定
自動車・二輪車・自転車関連業

コース走行前にナンバープレートを外す機会が多く、ワッシャーを落として無くしたり組み付け時にばらけてしまうことがありましたが、この部品にしてからは煩わしさが無くなりました。安価なのに効率化率は高いです。

2026-01-08
用途:
機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

対象商品:
08408234
2023-06-03
用途:
自働車部品固定用

純正品の代用として問題ありません。
価格も良いと思います。

対象商品:
08408234
2022-10-04
用途:
自動車整備
その他業種

純正部品の代替として追加ました。問題なく使えました。

2020-03-20
用途:
座金が回転するので相手を傷つけにくい

座金部分が回転するので、対象物の座面にすり傷など付けずに締め付けることができる。要求締め付け力がそれほど高くない場合はお勧め。

2人が参考にしています
対象商品:
08408234
2019-09-19
用途:
日曜大工に。
運輸・通信業

バイク用の台車制作に使用。フランジが効いて、ばっちり固定されています。
お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする