NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
フランジ付きナット/ステンレス (M8)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08408277
品番
FNHS-08-8
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
ねじサイズ
M8
用途
カバー取付け等
材質
SUS XM7相当
質量(g)
6.8
表面処理
無し
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応