NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
ひし形ナット (M6フレーム用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08408286
品番
NSD-06-5
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
M6規格、ナット溝表面から挿入可能
ねじサイズ
M5
適合フレーム
M6フレーム
用途
組立後の小物取付け用
材質
SS400相当
色
シルバー
質量(g)
2.7
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応