NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
ひし形ナット (M8フレーム用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08408295
品番
NSD-08-6
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
M8規格、ナット溝表面から挿入可能
ねじサイズ
M6
適合フレーム
M8フレーム
用途
組立後の小物取付け用
材質
SS400相当
色
シルバー
質量(g)
6
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応