軽作業用すべり止め手袋(薄手)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5双) 注文コード08408303 品番DPM-39LE
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

薄手の軍手です。
工業での機械操作・各種一般作業に最適。

サイズフリー 全長(cm)約24 手のひらまわり(cm)20 材質綿100% ホワイト 質量(g)215/5 質量(g/ダース)516 ゲージ数10 入数(双)5 トラスコ品番217-2844 厚さ(mm)1.5 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 素材綿100%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08408303
2020-03-08
用途:
荷物運び
その他業種

ソフトなタッチが良く、手になじむ感覚が感じられる。

対象商品:
08408303
2020-02-17
用途:
パンの包装、スライス
製造業

値段も安くとても重宝しています。
少し女性にはサイズが大きいので星4つ。

対象商品:
08408303
2019-10-15
用途:
障害者用滑り止め。
サービス業

着けていて邪魔にならない。もこもこしないで使いやすい。

対象商品:
08408303
2017-06-08
用途:
建築現場
株式会社大春建設 様 (建設業・工事業)

薄手で滑り止め付なので、作業時の手の感覚があり、良いです。大量に使いたいので、金額がもう少し下がるとうれしいです。なので★一つ減らしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする