曜日別特売
NLM-06-1 L型ナット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408313

NLM-06-1 L型ナット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408313
NLM-06-1 L型ナット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408313

L型ナット (M6フレーム用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)17.8
内容量1個注文コード08408313品番NLM-06-1
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

M6規格、ナット溝に挿入するL型ナット

用途
ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能
ねじサイズM6適合フレームM6フレーム材質SS400相当シルバー質量(g)17.8表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08408313
2023-10-15
用途: アルミフレームの固定に
サービス業

問題なく使用できます。強度が必要な場所にはやや強度が不足しているかもしれませんが、用途をきちんと選べば問題ないです。

対象商品 : 08408304
2019-12-16
用途: 内装補修
その他業種

値段が安いためか、造りや材質はいまいちですが、小さい割に肉厚があるため耐荷重は十分あるようです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする