NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
L型ナット (M8フレーム用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08408322
品番
NLM-08-1
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
M8規格、ナット溝に挿入するL型ナット
ねじサイズ
M8
適合フレーム
M8フレーム
用途
ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能
材質
SS400相当
色
シルバー
質量(g)
31.7
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応