L型ナット (M6フレーム用)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08408338 品番 NLM-06-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

M6規格、ナット溝に挿入するL型ナット

ねじサイズM6 適合フレームM6フレーム 用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能 材質SS400相当 シルバー 質量(g)35.8 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08408313
2023-10-15
用途:
アルミフレームの固定に
サービス業

問題なく使用できます。強度が必要な場所にはやや強度が不足しているかもしれませんが、用途をきちんと選べば問題ないです。

対象商品:
08408304
2019-12-16
用途:
内装補修
その他業種

値段が安いためか、造りや材質はいまいちですが、小さい割に肉厚があるため耐荷重は十分あるようです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする