NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
強化ナット/すべり止め一体型 (M4フレーム用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08408356
品番
NHMT-04
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
M4規格、接触受け面積の大きなナット
ねじサイズ
M4
適合フレーム
M4フレーム
用途
高剛性結合用
材質
ナット部:SWCH ホルダー部:ポリエチレン[PE]
色
ナット部:シルバー ホルダー部:ブラック
質量(g)
2.8
表面処理
ナット部:三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応