NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
強化ナット/すべり止め一体型 (M6フレーム用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
08408383
品番
NHMT-06-P50
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
M6規格、接触受け面積の大きなナット
ねじサイズ
M6
適合フレーム
M6フレーム
用途
高剛性結合用
材質
ナット部:SWCH ホルダー部:ポリエチレン[PE]
色
ナット部:シルバー ホルダー部:ブラック
質量(g)
450(9.0/個)
表面処理
ナット部:三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応