NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
強化ナット/すべり止め一体型 (M8/H8フレーム用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
08408408
品番
NHMT-08-P50
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
M8規格、接触受け面積の大きなナット
ねじサイズ
M8
適合フレーム
M8フレーム
用途
高剛性結合用
材質
ナット部:SWCH ホルダー部:ポリプロピレン[PP]
色
ナット部:シルバー ホルダー部:ブラック
質量(g)
1060(21.2/個)
表面処理
ナット部:三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応