後入れナットセット (M4フレーム用)

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50セット) 注文コード 08408426 品番 NAST-04-3-P50
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット

ねじサイズM3 適合フレームM4フレーム 用途組立後の後入れナット セット内容NAMT-04-3、NHA-04(各50ヶ) 材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリエチレン[PE] 質量(g)120(2.4/セット) 表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-03-06
用途:
アルミフレーム組立後の追加作業時

単価は高いですが、フレームをバラさず(=分解・再組立・再調整の手間をかけずに)ネジ止め箇所を増やせる利便性の高さには代えられません。
使い方の説明書等は添付されていませんが、エヌアイシ・オートテックの公式サイト「ナットの使用方法」ページに図解入りで分かりやすい解説があるため、特に問題ないと思います。
不満があるとすれば、注文した個数と到着した個数が違う(数量違い)のトラブルが起こりやすいことでしょうか。
もちろん不足分はすぐ手配して頂けたのですが、前回は納期に間に合わず、一旦分解し通常のナット追加で対応する羽目になりました。
1個単位から購入可能な点は有り難いのですが、できれば十個入りパック程度で、当日出荷のラインナップもあると助かります。ご検討頂ければ幸いです。

1人が参考にしています
対象商品:
08408435
2021-03-21
用途:
机等のアルミフレームを組み立てた後、追加でフレームを入れたい時
建設業・工事業

フレームを追加したい時、もう一度組み立て直す必要がなく非常に便利である。
慣れれば、簡単にできる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする