曜日別特売
NAST-06-3 後入れナットセット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408453

NAST-06-3 後入れナットセット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408453
NAST-06-3 後入れナットセット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408453

後入れナットセット (M6フレーム用)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット
ねじサイズM3
内容量1セット注文コード08408453品番NAST-06-3
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット

用途
組立後の後入れナット
ねじサイズM3適合フレームM6フレームセット内容NAMT-06-3、NHA-06(各1ヶ)材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]質量(g)8.5表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: 組立後の後入れ用途に
自動車・二輪車・自転車関連業

組んでからナットを追加する用途が発生したものの、分解調整するのが大変だったので使ってみました。もちろん、しっかり役目を果たしてくれました。
このタイプの後入れナットは初めて手にしたので、まずは入れ方を練習してから対応しましたが、断面をみて細いほうから回転させるように溝にクルッと入れると簡単に入りました。
ナット1セットと考えると高級ですが、どうしてもというときの一手として持っていてもいいと思います。

対象商品 : 08408523
2016-02-03
用途: 既存フレームメーカー対応

慣れれば問題なくはめ込み可能です。
普段扱っているメーカーのもとは違ったので、個人的には使いにくいと感じました。

対象商品 : 08408514
2017-11-21
用途: 木製の箱を作成するときのフレームガイドサイズを変更する連結ナットとして使用する

後入れは木端の薄い方から入れる。との注意書きが欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする