後入れナットセット (M8/H8フレーム用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 08408532 品番 NAST-08-4
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット

ねじサイズM4 適合フレームM8/H8フレーム 用途組立後の後入れナット セット内容NAMT-08-4、NHA-08(各1ヶ) 材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP] 質量(g)11.3 表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08408584
2023-12-22
用途:
アルファーフレーに入れ忘れたナットに使用

以前から、使用している、商品なのでいい様に使っています。

対象商品:
08408575
2018-11-12
用途:
NICフレームの後入れナット
製造業

設備を組み立ててから設備の改造などでアルミフレームにナットを挿入する時に使用した。挿入する方向性が有るが、すべり止めなど工夫されている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする