NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
後入れナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
08408618
品番
NASS-06-3
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
ねじサイズ
M3
適合フレーム
M6フレーム
用途
組立後の後入れナット
セット内容
NAMS-06-3、NHA-06(各1ヶ)
材質
ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
質量(g)
8.5
表面処理
ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)
RoHS指令(10物質対応)
対応