NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
後入れナットセット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
08408654
品番
NASS-08-4
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
ねじサイズ
M4
適合フレーム
M8/H8フレーム
用途
組立後の後入れナット
セット内容
NAMS-08-4、NHA-08(各1ヶ)
材質
ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
質量(g)
11.2
表面処理
ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)
RoHS指令(10物質対応)
対応