NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
後入れナットセット/ロック機能付き (H10フレーム用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08408733
品番
NASS2-10-8-L6
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
ねじサイズ
M8
適合フレーム
H10フレーム
用途
組立後の後入れナット
セット内容
NAMS-10-8-L6、NHA-10-L(各1ヶ)
材質
ナット:SUS XM7相当 ボルト:SUS304 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
質量(g)
29.1
表面処理
ナット:無し ボルト:無し ナットホルダー:(ナチュラル)
RoHS指令(10物質対応)
対応