NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
後入れナットセット(ロック機能付)/アルミ製 (H10フレーム用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
08408742
品番
NASA2-10-4-L4
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
ねじサイズ
M4
適合フレーム
H10フレーム
用途
組立後の後入れナット
セット内容
NAMA-10-4-L4、NHA-10-L(各1ヶ)
材質
ナット:A7N01S-T5 ボルト:SUS304 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
質量(g)
11.7
表面処理
ナット:カラーアルマイト(赤) ボルト:無し ナットホルダー:(ナチュラル)
RoHS指令(10物質対応)
対応