NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
後入れナットホルダー (M6フレーム用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08408785
品番
NHA-06
参考基準価格(税別)
¥42
販売価格(税込)
¥39
販売価格(税別)
¥
35
バスケットに入れる
M6規格、後入れナットのホルダー、後入れナットNAMT、NAMSとセットで使用
適合フレーム
M6フレーム
用途
後入れナット用
材質
ポリプロピレン[PP]
色
ナチュラル
質量(g)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応