NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
後入れナット (M4フレーム用)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08408812
品番
NAMT-04-3
参考基準価格(税別)
¥105
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
ねじサイズ
M3
適合フレーム
M4フレーム
用途
後入れナット本体
材質
SWRM相当
質量(g)
2.3
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※後入れナットホルダーとセットでご使用される事を推奨します