後入れナット (M4フレーム用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08408828 品番 NAMT-04
参考基準価格(税別)¥105 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89

M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用

ねじサイズM4 適合フレームM4フレーム 用途後入れナット本体 材質SWRM相当 質量(g)2.2 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※後入れナットホルダーとセットでご使用される事を推奨します

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08408828
2021-10-11
用途:
試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする