NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
後入れナット (M6フレーム用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08408846
品番
NAMT-06-4
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
ねじサイズ
M4
適合フレーム
M6フレーム
用途
後入れナット本体
材質
SWRM相当
質量(g)
8.1
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※後入れナットホルダーとセットでご使用される事を推奨します