後入れナット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08408952 品番 NAMS-08-4
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用

ねじサイズM4 適合フレームM8/H8フレーム 用途後入れナット本体 材質SUS XM7相当 質量(g)11 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※後入れナットホルダーとセットでご使用される事を推奨します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08408986
2021-08-24
用途:
エアコン室外機のマウント固定ナット

屋外のためステンレス製を探していました。
M8サイズで長手方向が17mm以上必要でした。
無事、固定出来ました。
クーラー取り付け業者に全てお任せにすると
ナットは鉄製に成ります。
屋根置きの為、錆びが屋根表面を茶色にしてしまうので、このサイズのナットが必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする