NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
後入れナット(ロック機能付き)/ステンレス製 (H10フレーム用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08409038
品番
NAMS-10-8-L6
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
ねじサイズ
M8
適合フレーム
H10フレーム
用途
後入れナット本体
材質
ナット:SUS XM7相当 ボルト:SUS304
質量(g)
28.5
表面処理
ナット:無し ボルト:無し
注意
※後入れナットホルダーとセットでご使用される事を推奨します