NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
ナット (H10フレーム用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08409074
品番
NSMS-10-10
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
H10規格、ナット、ナットホルダーとセットで使用
ねじサイズ
M10
適合フレーム
H10フレーム
用途
通常の接続用
材質
SUS304
質量(g)
68.9
表面処理
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ナットホルダーとセットでご使用される事を推奨します