NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
レールフレーム用 Iトロリー (M6)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08409117
品番
AFRS-TRI
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
通常レールのトロリー
用途
レール用
材質
本体:アルミ合金鋳物[AC3A] アイボルト:SUS304 ローラー部:ポリアセタール
質量(g)
236
許容荷重(N)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応