NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
レールフレーム用 扉トロリー (M6)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08409126
品番
AFRS-TRT
参考基準価格(税別)
¥13,890
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
引き戸にレールを使用する場合のトロリー
用途
レール用
付属品
CS-06-12、六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付(各2ヶ)
材質
本体:A6063S-T5 ローラー部:ポリアセタール ボルト:SCM435
質量(g)
205
許容荷重(N)
400(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応