NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
レールフレーム用 ストッパー (M6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08409144
品番
AFRS-ST
参考基準価格(税別)
¥5,380
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
レールフレームのエンドストッパー
用途
レール用
付属品
CS-06-15、NSML-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
材質
本体:ウレタンゴム[U] ボルト:SCM435 ナット:SS400
質量(g)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応