NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
レールフレーム用 エンドプレート (M6)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08409153
品番
AFRS-ECP
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
フレーム端面の樹脂キャップ
用途
レール用
付属品
FCS-06-18(1ヶ)
材質
本体:A6063S-T5 ボルト:SCM435
質量(g)
26.6
RoHS指令(10物質対応)
対応