NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
オイルパンキャップ (M6)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08409223
品番
OCP-140
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
オイルパンフレームAFO-0080-6のエンドキャップ
材質
ポリエステル[UP] エラストマー[TPE]
色
黒
質量(g)
40
用途
コンベアのオイルパン用
仕様
オイルパンフレームAFO-0140-6のエンドキャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応