CHB-30-GR ベアリングホルダー 30 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08409293 CHB-30-GR ベアリングホルダー 30 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08409293 CHB-30-GR ベアリングホルダー 30 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08409293

ベアリングホルダー 30 (M6)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08409293 品番CHB-30-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥970
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

コンベアプーリのベアリングサポート

用途コンベア用 材質ポリアセタール[POM] グリーン 質量(g)42 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6(各2ヶ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08409293 CHB-30-GR 08409257 CHB-30-BK ベアリングホルダー 30 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) ベアリングホルダー 30 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 1個 719 税込791 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする