※着用例

DPM-301 タイベック(R)保護服 パンツ TRUSCO 08409527 DPM-301 タイベック(R)保護服 パンツ TRUSCO 08409527 DPM-301 タイベック(R)保護服 パンツ TRUSCO 08409527

タイベック(R)保護服 パンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08409527 品番 DPM-301
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

繊維くずなどの飛散を抑えます。
引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。
微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。
普通の作業服のほぼ1/3〜1/5の軽さです。

用途
汚れの激しい現場作業。
金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。
汚れを嫌う作業など。
ホワイト サイズL 仕様帯電防止加工済、使い捨て用、ウエスト・裾ゴム入り トラスコ品番276-9450 種別パンツ 材質タイベック(R)(ポリエチレン) 摘要TRUSCO向け特注 質量(g)70 股下(cm)71〜75 ウエスト(cm)80〜96 機能粉体防護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする