曜日別特売
DPM-501 タイベック(R)保護服フード付ツーピス(上下セット) TRUSCO 08409597

※着用例

DPM-501 タイベック(R)保護服フード付ツーピス(上下セット) TRUSCO 08409597
DPM-501 タイベック(R)保護服フード付ツーピス(上下セット) TRUSCO 08409597
DPM-501 タイベック(R)保護服フード付ツーピス(上下セット) TRUSCO 08409597

タイベック(R)保護服フード付ツーピス(上下セット)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1セット注文コード08409597品番DPM-501
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

繊維くずなどの飛散を抑えます。
引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。
微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。
普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。

用途
汚れの激しい現場作業。
金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。
汚れを嫌う作業など。
ホワイトサイズM仕様フード付ジャンパー・ズボンセット(DPM201+DPM301)、使い捨て用、帯電防止加工済トラスコ品番276-9387セット内容上下種別上下セット材質タイベック[[R下]](ポリエチレン)摘要TRUSCO向け特注質量(g)150ウエスト(cm)68~84着丈(cm)152~164機能粉体防護、ミスト防護適応胸囲(cm)76~92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする