SLASH(シンメン)
不織布ヤッケ
色
ネイビー
混率(%)
ポリプロピレン:100
色番
5
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73573861
508
M
118
72
81
¥
1,400
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73573870
508
L
120
74
84
¥
1,400
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73573879
508
LL
125
76
87
¥
1,400
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73573888
508
3L
130
78
88
¥
1,750
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください