曜日別特売

不織布オーバーオール

不織布オーバーオール - SLASH(シンメン)不織布オーバーオール - SLASH(シンメン)
色
ホワイト
混率(%)
ポリプロピレン:100
色番
7
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
肩幅(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735738181503M1267663166
¥1,700
¥869
¥956(税込)
5日以内出荷
返品不可
735738271503L1308065172
¥1,700
¥869
¥956(税込)
5日以内出荷
返品不可
735738361503LL1348067174
¥1,700
¥869
¥956(税込)
5日以内出荷
返品不可
7357384515033L1388069176
¥2,050
¥869
¥956(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする