SLASH(シンメン)
不織布ヤッケパンツ
色
ネイビー
混率(%)
ポリプロピレン:100
色番
5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73573897
509
M
68
75-80
34
¥
1,400
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73573906
509
L
72
80-85
36
¥
1,400
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73573915
509
LL
76
85-90
37
¥
1,400
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73573931
509
3L
78
90-95
38
¥
1,750
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください