曜日別特売

自動調心ころ軸受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)80外径D(Φmm)140注文コード08410142品番22216M
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
内径d(Φmm)80外径D(Φmm)140幅B(mm)33材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)2010許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4500JIS等級0基本定格荷重Cor(N)275000基本定格荷重Cr(N)264000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする