GBS-RA 防炎シートαロールタイプ TRUSCO 08410577 GBS-RA 防炎シートαロールタイプ TRUSCO 08410577 GBS-RA 防炎シートαロールタイプ TRUSCO 08410577 GBS-RA 防炎シートαロールタイプ TRUSCO 08410577

防炎シートαロールタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード08410577 品番GBS-RA
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥62,350 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は色・呼び寸法・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃〜60℃で寒冷地でも使用可能です。

用途
建築、建設などの壁面養生に
建設工事、塗装工事用防炎シート。
各種カバー。
トラスコ品番212-4505 形状ロールタイプ 材質/仕上シート材質:ポリオレフィン 質量(kg)18 寸法(m)1.81×50.0 シート厚さ(mm)0.3 特性防炎、耐候

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/809/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする