防虫用内貼りフィルム 防虫対策

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08411051 品番 BS-1209
参考基準価格(税別)¥21,130 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

昆虫を誘い寄せる光(紫外線領域)をカットして飛来数を大幅に減少させます(HACCP対応)。
ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。
日射の熱を約20%カットし、室温の上昇を防ぎます。
薬剤不使用で、しかも透明なフィルム(従来の防虫フィルムは黄や緑)。
紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。

質量(g)170 寸法(mm)1270×900 仕様3Mスコッチティント窓用フィルム ムシクリアーECOを3サイズに標準化 トラスコ品番220-8474

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする